曜日別特売

C500 ウェット プラス

C500 ウェット プラス - UVEX(ウベックス)

耐油性、耐水性があります。
竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。
エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。
Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。
極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。

用途
金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896351936049667S236.917.8竹レーヨン、ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス、ポリアミドライムグリーン13EN388(2016)45421
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896352026049668M247.120.3竹レーヨン、ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス、ポリアミドライムグリーン13EN388(2016)45421
オープン
取扱い終了
返品不可
896352186049669L257.322.9竹レーヨン、ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス、ポリアミドライムグリーン13EN388(2016)45421
オープン
取扱い終了
896352276049670XL267.725.4竹レーヨン、ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス、ポリアミドライムグリーン13EN388(2016)45421
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする