曜日別特売

C5

C5 - UVEX(ウベックス)C5 - UVEX(ウベックス)C5 - UVEX(ウベックス)C5 - UVEX(ウベックス)C5 - UVEX(ウベックス)C5 - UVEX(ウベックス)C5 - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と高レベルの耐切創性を実現しています。
優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
ダイアモンド繊維使用により優れた指先触感性と高レベルの耐切創性(カットレベル5)を同時に実現しています。
優れたドライウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。

用途
ガラス業界。
メンテナンス、修理。
運送、物流。
醸造、飲料業界。
製紙業界。
建設。
仕様15ゲージ編2018年トラスコ掲載ページ6 0814内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896353946008167S23.06.917.8手袋:ダイアモンド繊維/ポリアミド/HPPE/エラスティン、コーティング:NBRフォーム・コーティングスカイブルー51
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り1点です
896354036008168M24.07.120.3手袋:ダイアモンド繊維/ポリアミド/HPPE/エラスティン、コーティング:NBRフォーム・コーティングスカイブルー51
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
896354126008169L25.07.322.9手袋:ダイアモンド繊維/ポリアミド/HPPE/エラスティン、コーティング:NBRフォーム・コーティングスカイブルー51
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
896354286008170XL26.07.725.4手袋:ダイアモンド繊維/ポリアミド/HPPE/エラスティン、コーティング:NBRフォーム・コーティングスカイブルー51
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 製品製造

耐切創性の手袋でSサイズが中々取扱が無い中、こちらはSサイズから取扱があるのでとても良いです。使用も問題なく、より安全に作業できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする