UVEX(ウベックス)
スポーツライン
動きやすくデザイン性が高いスポーツタイプです。
靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
材質
甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状
ローカット
2018年トラスコ掲載ページ
6 0957
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89635507
8470.5-43
ダークグレー
855-2763
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89635543
8473.5-43
ライトグレー
855-2767
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89635473
8470.5-40
ダークグレー
855-2760
1
オープン
取扱い終了
89635482
8470.5-41
ダークグレー
855-2761
1
オープン
取扱い終了
89635498
8470.5-42
ダークグレー
855-2762
2
オープン
取扱い終了
89635516
8473.5-40
ライトグレー
855-2764
1
オープン
取扱い終了
89635525
8473.5-41
ライトグレー
855-2765
1
オープン
取扱い終了
返品不可
89635534
8473.5-42
ライトグレー
855-2766
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください