遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ替レンズ

遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ替レンズ - UVEX(ウベックス)遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ替レンズ - UVEX(ウベックス)

必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。
色認識性能が優れているグレーレンズです。
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。

用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mm材質レンズ:ポリカーボネート種類遮光ゴーグルレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0361内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896360159302083#3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
896360249302085#5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする