Wera
2GO ツールポーチ
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。
マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。
雨にも強く頑丈な作りです。
トラスコ品番
856-2077
材質
ポリエステル
幅(mm)
165
高さ(mm)
165
質量(g)
340
奥行(mm)
105
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
150×95×155
2018年トラスコ掲載ページ
4 2238
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89637336
4353
黒
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください