曜日別特売

BC インパクト30 ビットチェック

BC インパクト30 ビットチェック - WeraBC インパクト30 ビットチェック - WeraBC インパクト30 ビットチェック - WeraBC インパクト30 ビットチェック - WeraBC インパクト30 ビットチェック - WeraBC インパクト30 ビットチェック - WeraBC インパクト30 ビットチェック - WeraBC インパクト30 ビットチェック - Wera

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。

全長(mm)25両頭機能片頭仕様ビットチェックインパクト30セット内容[[(+)]]1×2・2×3、3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2、トルクスT10・T15・T20×2・T25×3・T30×2・T40×2「インパクター」ビットホルダ、六角3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、31トラスコ品番855-8966質量(g)274.15差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0705内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89637363576906.3525片頭[[(+)]]1×2・2×3、3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2、トルクスT10・T15・T20×2・T25×3・T30×2・T40×2「インパクター」ビットホルダ、六角3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、31274.15
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする