851/4Z ビット

851/4Z ビット - Wera851/4Z ビット - Wera851/4Z ビット - Wera851/4Z ビット - Wera851/4Z ビット - Wera851/4Z ビット - Wera851/4Z ビット - Wera851/4Z ビット - Wera

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

先端形状プラス(+)両頭機能片頭本数1全長(mm)89差込角対辺(mm)6.32018年トラスコ掲載ページ5 0667内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963737273520No.16.389837-062822
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8963738873521No.26.389837-062927.3
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8963739773522No.36.389837-063031.3
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする