曜日別特売

840/1IMPDC インパクトビット 3

840/1IMPDC インパクトビット 3 - Wera840/1IMPDC インパクトビット 3 - Wera

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

全長(mm)25仕様ダイヤモンドコーティングトラスコ品番836-3393質量(g)6先端サイズ3.0先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963756457603
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする