曜日別特売

867/1IMPDC インパクトトルクスビット

867/1IMPDC インパクトトルクスビット - Wera867/1IMPDC インパクトトルクスビット - Wera867/1IMPDC インパクトトルクスビット - Wera867/1IMPDC インパクトトルクスビット - Wera867/1IMPDC インパクトトルクスビット - Wera

インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

全長(mm)25仕様ダイヤモンドコーティング先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963757357623836-33913.4T15
8,550
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
8963758257624836-33925.5T20
8,550
649
714(税込)
当日出荷
8963759857628836-33905T10
8,550
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする