Wera
867/4IMPDC インパクトトルクスビット
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)
50
仕様
ダイヤモンドコーティング
トラスコ品番
836-3389
質量(g)
13.6
先端サイズ
T20
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
2018年トラスコ掲載ページ
5 0709
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89637607
57664
¥
6,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください