889/4 バイトーション ビットチェックセット

889/4 バイトーション ビットチェックセット - Wera889/4 バイトーション ビットチェックセット - Wera

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。

2018年トラスコ掲載ページ5 0705
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89637616574201箱[[(+)]]1・2×2、PZ1、PZ2×2、トルクスT10・T15・T20・T25・T30・「インパクター」ビットホルダ、126.3525片頭105
7,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637625574301組[[(+)]]1×2・2×5・3×2、PZ1×2、PZ2×6、PZ3×2、トルクスT10・T15×2・20×2・25×2・30×2・40「インパクター」ビットホルダ6.3525片頭250.1
11,950
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする