曜日別特売

889/4 ダイヤモンド ビットチェック

889/4 ダイヤモンド ビットチェック - Wera

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。

トラスコ品番856-20682018年トラスコ掲載ページ5 0705内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963763457431[[(+)]]1×2・2×4、3×1、PZ1×2、PZ2×4、PZ3×1、トルクスT10×2・T15×2・T20×3・T25×3・T30・T40[[(-)]]0.8、1.0、1.2「インパクター」ビットホルダ6.3525片頭250.75
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする