851/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット

851/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット - Wera851/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット - Wera851/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット - Wera

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。

トラスコ品番856-20722018年トラスコ掲載ページ5 0703内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896376435775215[[(+)]]26.3525片頭90
8,950
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする