Wera
867/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。
2018年トラスコ掲載ページ
5 0703
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89637652
57772
15
T20
6.35
25
片頭
82
¥
10,450
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637668
57775
15
T25
6.35
25
片頭
89
¥
10,450
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89637677
57776
15
T30
6.35
25
片頭
101
¥
10,450
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください