バイトーションダイヤモンド ビットチェック

バイトーションダイヤモンド ビットチェック - Weraバイトーションダイヤモンド ビットチェック - Weraバイトーションダイヤモンド ビットチェック - Wera

ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。

トラスコ品番836-76922018年トラスコ掲載ページ5 0705内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963768657416[[(+)]]1・2、PZ1、PZ2、[[(-)]]5.5・6.5、「インパクター」ビットホルダ、76.3525片頭68.25
7,650
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする