WRITEBEST
ベルトパーテーション用表示板
ベルトパーテーションのポール上部に取り付けて、A4サイズの表示が出来ます。
適合本体
WRITE BEST社製ベルトパーテーション
2018年トラスコ掲載ページ
10 0132
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89638106
QS88
836-9050
0.73
A4縦
220
415
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
89638115
QS99
836-9051
0.69
A4横
310
355
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください