WRITEBEST
ディスプレイスタンド
高さ調節可能です。
エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。
高さ調節可能です。
エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。
質量(g)
6.5
全高(mm)
950~1300
パネルサイズ(mm)
450×310
ベース寸法(mm)
Φ340
2018年トラスコ掲載ページ
10 0625
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89638718
DS88B
黒
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
89638727
DS88G
グレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください