アクアシステム
エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P
APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
用途
APPQO400(550、600)をペール缶との固定に
トラスコ品番
829-1118
適合機種
APPQO400、APPQO550、APPQO600
材質
ステンレス
寸法(mm)
302×302×14
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~60
2018年トラスコ掲載ページ
9 0051
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639095
BAND-P
¥
8,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください