曜日別特売

バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V

バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V - アクアシステム

AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。

用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定にトラスコ品番829-1119適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639104BAND-V
8,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする