アクアシステム
エア式サイクロンクリーナー
専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。
安心なアース線付です。
小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
用途
防爆地域でのふん体回収に。
故障が少ない設計。
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
材質
本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR
質量(kg)
8
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(L/min)
580
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
粉塵(5.5μm~100μm)
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
粉体により異なります
使用場所
防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場
コンプレッサー
5馬力
2018年トラスコ掲載ページ
9 0050
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639113
APPQO-CY25
主ノズル、帯電防止PVC(Φ25×2m)、フィルタ2枚
829-1116
25
¥
246,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89639122
APPQO-CY32
主ノズル、帯電防止PVC(Φ32×2m)、フィルタ2枚
829-1117
32
¥
246,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
APPQO-CYシリーズ(製品紹介)
参考になった