曜日別特売

RグレディバスケットL

RグレディバスケットL - アスベル

多目的に使える汎用バスケットです

用途バスケットクリアホワイトトラスコ品番836-2100材質本体・持ち手:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)393奥行(mm)325間口(mm)443耐荷重(kg)102018年トラスコ掲載ページ9 0179内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639384741791
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする