SP真空断熱マグカップ MG-T330

SP真空断熱マグカップ MG-T330 - アスベルSP真空断熱マグカップ MG-T330 - アスベルSP真空断熱マグカップ MG-T330 - アスベルSP真空断熱マグカップ MG-T330 - アスベル

飲み物を保温、保冷できます。
フタ付なので衛生的です。

用途マグカップとして。材質本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、ハンドル、スライドフタ、飲み口:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム容量(mL)330容量(L)0.33形状丸形幅(mm)123高さ(mm)103直径(Φ)93内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639488323348861-0228レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31270577323355861-0227ブラック
2,996
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89639497323355861-0227ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする