アスベル
真空断熱携帯タンブラー TL290
スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。
真空断熱構造で保温、保冷ができます。
用途
マグボトルとして。
材質
本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、飲み口、フタ、フタ本体:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ、軸:ステンレス鋼、フタパッキン、飲み口パッキン:シリコンゴム
容量(mL)
290
容量(L)
0.29
形状
角形
幅(mm)
79
高さ(mm)
147
質量(g)
212
奥行(mm)
86
2018年トラスコ掲載ページ
10 0565
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639542
325045
861-0230
ブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89639558
325052
861-0229
ゴールド
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89639533
325038
861-0231
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください