アズマ工業
CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替
アズマジックスーパーマルチ洗剤の付替え用です。
用途
キッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落としに。
液性
アルカリ性
仕様
アルカリ性
トラスコ品番
835-7538
材質
主成分:界面活性剤(6%脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤、アルカリ剤、安定化剤、金属封鎖剤
容量(mL)
500
質量(g)
560
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
9 0143
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639603
707120000
¥
2,112
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください