曜日別特売

座敷ホーキ 長柄 MB101

座敷ホーキ 長柄 MB101 - アズマ工業座敷ホーキ 長柄 MB101 - アズマ工業
(3件のレビュー)

畳を傷めない、しなやかな掃き心地です。

用途室内用ほうき長さ(mm)1339トラスコ品番835-7542材質柄:竹に樹脂チューブ、穂:ホーキ草幅(mm)260質量(g)5562018年トラスコ掲載ページ9 0199繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639637193030000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89639637
2023-11-09
用途: 部屋の掃除
株式会社ヰセキ北海道倶知安営業所自動車・二輪車・自転車関連業

枝が長い為、腰に負担が少なく、ホウキに輿もあり使いやすい。

対象商品 : 89639637
2021-02-24
用途: 家事用

だいぶ前にこちらで購入したほうきの穂先がしなってダメになったので、買い替えました。
商品紹介ページで見比べてもどれが良いのか分からなかったので、良さげに思えた本製品を購入しましたが、穂先が柔らかくて掃きやすいです。
リピ買いをしたいところですが、単品では別途送料が掛かるのが難点ですね。モノは良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89639637
2019-01-08
用途: 掃除

外掃除ですが、長柄の座敷箒はとても使い勝手が良いので、リピートしています。抜けもなく快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする