六角ソケット

六角ソケット - アソー

外ネジ配管の接続に使用します。

用途ネジ用継手。材質黄銅(C3604)トラスコ品番515-6840形状ソケット質量(g)166ねじRc3/4×Rc3/4寸法A(mm)49寸法B(mm)32使用圧力6.90MPa使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150接続口径DRc3/42018年トラスコ掲載ページ3 0313内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89640215NS-1066
1,430
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89640215NS-106605818696NS-1066NS-1066 六角ソケット アソー 05818696六角ソケットアソー1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする