アソー
六角ニップル
内ネジ配管との接続に使用します。
用途
ネジ用継手。
材質
黄銅(C3604)
トラスコ品番
515-6858
形状
六角ニップル
質量(g)
175
ねじ
R1×R1
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
35
使用圧力
6.90MPa
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-50~150
接続口径D
R1
2018年トラスコ掲載ページ
3 0312
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89640258
NT-1088
¥1,430
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材