曜日別特売

アルミフラットバー

アルミフラットバー - アルインコ

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。2018年トラスコ掲載ページ2 1060内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
89640854LD100S2アルミ、A6063S T5、表面処理:アルマイト-シルバー502000
2,010
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
¥2,010
89640863LD101S2アルミアルマイトシルバー402000
1,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
¥1,610
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする