曜日別特売

ステンレス製作業台SUC

ステンレス製作業台SUC - アルインコステンレス製作業台SUC - アルインコステンレス製作業台SUC - アルインコステンレス製作業台SUC - アルインコ

オールステンレス製の作業台です。
グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。

用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。最大使用荷重(kg)150材質ステンレス段数12018年トラスコ掲載ページ7 1181天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89641274SUC604H0.3~0.33400×6008.2
190,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89641283SUC604S0.22~0.25400×6007.8
183,500
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする