アルインコ
作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付き
フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。
手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途
工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質
本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×600
2018年トラスコ掲載ページ
7 1179
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89641292
CMT256AST
0.5
615×815
16.1
¥
331,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89641308
CMT266AST
0.6
615×815
16.8
¥
331,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89641317
CMT276AST
0.7
615×815
17.1
¥
332,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89641326
CMT376AST
0.75
615×815
21.4
¥
445,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89641335
CMT396AST
0.9
615×815
21.3
¥
437,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。