曜日別特売

作業台(天板縞板タイプ)1段

作業台(天板縞板タイプ)1段 - アルインコ作業台(天板縞板タイプ)1段 - アルインコ

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
オールアルマイト仕上げです。
オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。

用途工場、倉庫内での作業。最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数12018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89641554CSBC125S0.25400×5005.3
41,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89641563CSBC135S0.3400×5005.4
42,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする