ステンレスエレクターシェルフ

ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。

用途
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
食品関係で衛生的な場所。
電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
奥行(mm)613棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250仕様最大積載量750kg/台材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0159内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642534SLS122012121384
188,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642543SLS122012121587
192,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642552SLS122012121892
196,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642568SLS152015181384
228,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642577SLS152015181587
232,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642586SLS152015181892
236,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642595SLS182018211384
268,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642604SLS182018211587
272,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642613SLS182018211892
276,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642622SLS9109101384
154,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642638SLS9109101587
158,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642647SLS9109101892
162,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする