曜日別特売

ライトン両口ハンマー

ライトン両口ハンマー - オーエッチ工業ライトン両口ハンマー - オーエッチ工業ライトン両口ハンマー - オーエッチ工業

柄にクロモリシャフトを内蔵しています。
PP柄を使用し、軽量です。
建築・土木作業全般に適しています。

用途建築、土木作業全般に。種類両口ハンマー全長(mm)850材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642954OHW-10LT#1062180
12,260
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
89642963OHW-6LT#655148
10,510
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
89642972OHW-8LT#859162
11,260
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする