曜日別特売

スーパープラハンマー

スーパープラハンマー - オーエッチ工業スーパープラハンマー - オーエッチ工業スーパープラハンマー - オーエッチ工業

従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。
ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
軽くて強いポリプロピレン柄です。
狭いところでも叩けるグリップエンドです。
次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。

種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1847内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642988PL-05VLT25280#1/289
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89642997PL-15VLT38340#1 1/2129
3,480
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
89643006PL-20VLT46340#2142
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする