曜日別特売
PL-15VLT スーパープラハンマー オーエッチ工業 89642997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパープラハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
頭径(Φmm)38
全長(mm)340
内容量1丁注文コード89642997品番PL-15VLT
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。
ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
軽くて強いポリプロピレン柄です。
狭いところでも叩けるグリップエンドです。
次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。

頭径(Φmm)
38
全長(mm)
340
呼称
#1 1/2
頭部長(mm)
129
トラスコ品番
831-4576
質量(g)
740
種類
樹脂ハンマー
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(頭)
PVC
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
2018年トラスコ掲載ページ
4 1847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする