オーエッチ工業
ステンレスソフトハンマー替ヘッド青
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。
自然食にはない青色です。
安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
種類
ハンマー替ヘッド
材質(頭)
ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ
4 1854
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643076
SUF-10BH
32
#1
SUF-B10、SUF-B10LT
¥
3,135
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643085
SUF-15BH
38
#1 1/2
SUF-B15、SUF-B15LT
¥
3,505
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください