曜日別特売

Cカンレバーセット

Cカンレバーセット - オーエッチ工業Cカンレバーセット - オーエッチ工業Cカンレバーセット - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。

用途
ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。
玉掛け作業に。
仕様Cカンレバーセットトラスコ品番836-1966適合機種CK-10S、CK-20S材質スチール(S45C)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ7 1364内容量1セット
注意
※この商品は安全レバーのみです。本体は含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643216AL-C
580
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89643216
2020-02-08
用途: ワイヤーの抜け止め
農・林・水産業

まさか部品で有るなんて!今までレバーが曲がって使えなかったCカンも使えるようになりました。無いと意外と不便。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする