KAISER[物流用品]
連結可能 運搬用ローラードーリー
連結が可能なタイプのローラードーリーです。長尺の重量物の運搬時に便利なタイプとなっています。
用途
重量物の運搬作業に。
仕様
ナイロンキャスタータイプ、2台セット
トラスコ品番
833-8924
質量(kg)
10
使用荷重(t)
2.5
テーブル寸法(mm)
110×220
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
110×270×100
2018年トラスコ掲載ページ
7 1465
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643663
116902
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください