KAISER[物流用品]
運搬用ローラードーリー
(1件のレビュー)
スムーズで安定した搬送が可能です。
用途
重量物の運搬作業に。
仕様
ナイロンキャスタータイプ
2018年トラスコ掲載ページ
7 1465
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
使用荷重(t)
テーブル寸法(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643672
116903
833-8918
19
3
150×185
300×255×105
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89643688
116905
833-8919
56
6
220×400
640×534×115
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89643697
116907
833-8920
10
3
220×330
230×400×100
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89643706
116908
833-8921
13
6
200×260
210×408×100
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850