曜日別特売

調節可能 運搬用ローラードーリー

調節可能 運搬用ローラードーリー - KAISER[物流用品]

2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。

用途重量物の運搬作業に。仕様ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1330×1102018年トラスコ掲載ページ7 1465内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
使用荷重(t)
テーブル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643724116910833-89233812200×350
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89643715116909833-8922306200×250
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする