カモ井加工紙
マスキングテープ(躯体シーリング用)
低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。
貼り直しが可能で、作業性に優れています。
用途
躯体用
引張強度(N/15mm)
54.5
基材
和紙
粘着剤
アクリル系
特性
耐候性
色
ブルー
仕様
手で切断可能
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
6.0
主な用途
躯体用
2018年トラスコ掲載ページ
6 1957
再剥離
可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
特性
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643882
3303EV
1セット(8巻)
躯体用
15
18
和紙
アクリル系
耐候性
ブルー
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89643898
3303EV
1セット(7巻)
躯体用
18
18
和紙
アクリル系
耐候性
ブルー
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
89643907
3303EV
1セット(6巻)
躯体用
21
18
和紙
アクリル系
耐候性
ブルー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89643916
3303EV
1セット(5巻)
躯体用
24
18
和紙
アクリル系
耐候性
ブルー
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89643925
3303EV
1セット(4巻)
躯体用
30
18
和紙
アクリル系
耐候性
ブルー
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください