曜日別特売

兼次 RG折込鋸(変速刃)

兼次 RG折込鋸(変速刃) - GS

刃は耐摩耗性、耐浸食性に優れたハードクロムメッキ仕様です。
刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。
先端部の細目で細枝を剪定、後部の荒目で太枝を剪定できる変速刃です。

用途園芸・山林・果樹の剪定用。刃長(mm)210全長(mm)460ピッチ(mm)4(荒目部)、2.5(細目部)トラスコ品番828-9338材質刃:ハードクロームメッキ、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896442483198
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする