セフティーガード(Φ24mm用)

セフティーガード(Φ24mm用) - ゴールデンスター
(2件のレビュー)

刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。

用途刈払機アタッチメント用替コードトラスコ品番828-9342材質本体:プラスチック長さ(mm)60幅(mm)240高さ(mm)145適合サイズ24Φ2018年トラスコ掲載ページ9 1446内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89644372#700056
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89644372
2024-06-14
用途: 飛散防止カバー交換
サービス業

今まで付いていた飛散防止カバーは小さいので大きめのカバーを購入したが、プラスネジ仕様で滑ってしまうおそれがあったのて、同寸法の六角ボルトで固定したく購入しました。

対象商品 : 89644372
2018-08-05
用途: 草刈り機の補修

中古機の保守点検にて、飛散防止カバーが欠損しているものの補修に使用しています。純正とほぼ同じものなので、得に問題なく使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする