セフティーガード(Φ26mm用)

セフティーガード(Φ26mm用) - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。

用途刈払機アタッチメント用替コードトラスコ品番828-9343材質本体:プラスチック長さ(mm)60幅(mm)240高さ(mm)145適合サイズ26Φ2018年トラスコ掲載ページ9 1446内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89644388#700057
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89644388
2020-09-11
用途: 破損部品の交換用
T.I.M.

こんな物でもしかも1個でも注文出来て非常に便利です。届いた商品も問題なく使用できています。梱包も過不足無く満足です。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする