ゴールデンスター
ローラーカッターDX(安全カバー付)
芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。
面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途
芝生の手入れ用具
トラスコ品番
828-4072
材質
刃部:スチール
全長(mm)
943
質量(kg)
2.25
2018年トラスコ掲載ページ
9 1476
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644397
#4020
¥17,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください