曜日別特売

ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)

ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本) - グーリング

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141内容量1セット(24本)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89645763234 6.0181~10.5(0.5mmとび)3.3、4.2、6.8、10.21~10.5(0.5mmとび)3.3、4.2、6.8、10.2
34,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする