GEDORE
6角ソケット
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。
差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ
4 0152
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89648003
6165670
5
855-4138
25
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648012
6165750
5.5
855-4139
25
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648028
6165830
6
855-4140
25
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648037
6165910
7
855-4141
25
11
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648046
6166050
8
855-4142
25
14
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648055
6166130
9
855-4143
25
16
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648064
6166210
10
855-6657
25
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648082
6166560
12
855-6658
25
29
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648098
6166640
13
855-4145
25
30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648107
6166720
14
855-4146
25
37
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648493
6191590
4.5
855-4179
50
17
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648536
6191910
7
855-4183
50
24
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648545
6192050
8
855-4184
50
27
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648563
6192210
10
855-4186
50
33
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
89648597
6192640
13
855-4189
50
54
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89647985
6165400
4
855-4136
25
9
オープン
取扱い終了
返品不可
89647994
6165590
4.5
855-4137
25
10
オープン
取扱い終了
返品不可
89648073
6166480
11
855-4144
25
25
オープン
取扱い終了
返品不可
89648484
6191400
4
855-4178
50
17
オープン
取扱い終了
返品不可
89648502
6191670
5
855-4180
50
18
オープン
取扱い終了
89648518
6191750
5.5
855-4181
50
19
オープン
取扱い終了
返品不可
89648527
6191830
6
855-4182
50
20
オープン
取扱い終了
返品不可
89648554
6192130
9
855-4185
50
30
オープン
取扱い終了
返品不可
89648572
6192480
11
855-4187
50
47
オープン
取扱い終了
返品不可
89648588
6192560
12
855-4188
50
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください