トルクスソケット(ボールポイントタイプ)

トルクスソケット(ボールポイントタイプ) - GEDOREトルクスソケット(ボールポイントタイプ) - GEDOREトルクスソケット(ボールポイントタイプ) - GEDOREトルクスソケット(ボールポイントタイプ) - GEDOREトルクスソケット(ボールポイントタイプ) - GEDOREトルクスソケット(ボールポイントタイプ) - GEDOREトルクスソケット(ボールポイントタイプ) - GEDOREトルクスソケット(ボールポイントタイプ) - GEDORE

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
約20°の傾斜角度でも使用可能で、先端が届きにくい箇所への使用に最適です。

差込角(mm)6.35材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0219内容量1個
全7種類を絞り込む
全長(mm)
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896498146120220855-412930.5152.74T10
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896498236120300855-413030.5153.27T15
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896498486120570855-413230.5154.43T25
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896498576120650855-413330.5154.99T27
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896498666120730855-413430.5155.52T30
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896498756120810855-413533.5256.65T40
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896498326120490855-413130.5153.86T20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする