6120300 トルクスソケット(ボールポイントタイプ) GEDORE 89649823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6120300 トルクスソケット(ボールポイントタイプ) GEDORE 89649823
6120300 トルクスソケット(ボールポイントタイプ) GEDORE 89649823

トルクスソケット(ボールポイントタイプ)6120300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
呼びT15
全長(mm)30.5
内容量1個注文コード89649823品番6120300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
約20°の傾斜角度でも使用可能で、先端が届きにくい箇所への使用に最適です。

トラスコ品番
855-4130
全長(mm)
30.5
質量(g)
15
先端寸法(mm)
3.27
呼び
T15
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
差込角(mm)
6.35
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0219

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする