インパクト用ソケット(6角) 1 K21S

インパクト用ソケット(6角) 1 K21S - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21S - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21S - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21S - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21S - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21S - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21S - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21S - GEDORE

ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

差込角(mm)25.4材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0325内容量1個
全19種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89651756273444322
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651765273445124
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651774273447827
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89651783273448630
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651792273449432
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651808273450833
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651817273451634
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651826273452436
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
89651835273454038
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651844273455941
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651853273456742
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651862273457546
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651878273458350
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651887273459155
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651905273461365
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
返品不可
89651914273462170
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89651923273464875
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
89651932273465680
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
89651896273460560
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする